立て看板 :「最徐行 標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
ご協力をお願いいたします(1)
まわり道(1)
交通案内(1)
工事中(1)
工事区間(1)
止まれ・一時停止(1)
段差注意(1)
片側通行(1)
現場出入口(1)
速度制限・徐行(3)
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式スタンド式
タイプ反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)1400×550
鉄板にイラストのインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
用途現場や工事用の立看板に
材質鉄
厚さ(mm)50
質量(kg)4.6
縦(mm)1400
横(mm)550
取付け方法自立式
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に
仕様反射型板面
間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685
板面(縦×横)(mm)1400×550
『立看板/工事看板』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。