「取付方式」から絞り込む
スタンド式(7)
ビス止め(1)
その他(1)
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

立て看板 工事用 無地
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
取付方式スタンド式
材質スチール
仕様片面、鉄枠付、白板
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。
取付け方法据置型
材質本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1550
横(mm)555
道路工事で使用する反射看板です。日・英・中・韓の4カ国語で記載されています
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法板のみ取付加工無し
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
縦(mm)1400
横(mm)550
道路工事で使用するメッシュ看板です。表示部外周は再帰性反射材、表示部はメッシュ生地を使用しています。軽量で風抜けが良い立看板です
用途道路工事を行う際の設置に最適です
取付け方法据置型
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:ポリエステル(反射材、メッシュ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)自立時:約555×930×1430
表示寸法(mm)1400×550
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)280
厚さ(mm)50
取付スタンド式
高さ(mm)1400
意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。
板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途工事用立看板として様々な用途の掲示に
材質/仕上鉄板、鉄枠
質量(kg)3.5
縦(mm)1610
取付け方法自立式
表示内容無地
通常の工事用鉄枠に比べ錆びにくいガルバリウム製です。
雪の降る地域に最適です。
用途工事規制看板に
材質ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)50
色シルバー
縦(mm)1550
SL看板鉄枠550幅用に重しを載せることができるになります。
用途SL工事看板に重しを載せるために
材質/仕上スチール/静電粉体塗装仕上げ
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)305×670
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
SL看板鉄枠550幅用に重しを載せることができるになります。
亜鉛メッキを塗装している為錆びにくくなっております。
用途SL工事看板に重しを載せるために
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ塗装
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)305×670
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
狩猟関連事故を防止するための看板です。
自立用鉄枠付。
無反射。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途工事用立看板として。狩猟関連事故の防止に。
材質鉄板、鉄枠
仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。
質量(kg)3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる立て看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途ドローンの飛行・撮影禁止のアピールに。
表示内容ドローン使用禁止
材質鉄板鉄枠
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
働き方改革に対応した看板です。
無反射・自立用鉄枠付。
ラミネート加工で擦れに強いです。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途工事用立看板として・工事現場のイメージアップに
材質鉄板・鉄枠
仕様無反射
インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。
用途インフルエンザの予防、注意喚起に。
材質鉄板、鉄枠
仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様ブロー式看板枠
色蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ
規格スリム対応タイプ
サイズ(mm)幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ
規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型)
サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様ブロー式看板枠
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質鉄板、反射シート
仕様ブロー式看板枠
色蛍光プリズムオレンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
『立看板/工事看板』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。