3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様温度過昇防止装置付き 付属品バスケット×1個 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 消費電力340W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390 設定温度(℃)35 収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個 アズワン品番8-7396-01
1個
436,000 税込479,600
61日以内出荷

水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ 温度調節マイコン電子制御・デジタル表示
1台
359,000 税込394,900
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)