特価
本日12月16日(火)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水を一切使わない温風循環式の温乳器です。
マイコンにより設定した温度を自動制御。
早期加温モードと連続保温モードを切替できます。
母乳200ccの人肌程度(約36℃)までの加温時間目安は、早期加温モード約35分、連続保温モード約50分です。
水を一切使わない温風循環式の母乳(母乳バッグ)解凍器です。
流水による解凍作業の手間や水道代の節約にもなります。
タイマー設定機能付。
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
一番小さい哺乳ビン用熱風保管庫。
40db以下の静音運転のためお昼寝中のお子様も妨げません。熱風により哺乳瓶を消毒するから数多くのウイルスに効果があります。
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
コンパクト設計でせまい場所にも設置可能です。運転音は40dB以下の静音設計です。ボタンを押すだけなので操作が容易です。
付属品ラック×2個
寸法(mm)230×330×450
質量(kg)11
消費電力(W)314
電源AC100V 50/60Hz
収納本数(本)最大6
アズワン品番66-0016-92
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品消毒はさみ
電源AC100V 50/60Hz
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様温度過昇防止装置付き
付属品バスケット×1個
質量(kg)13.5
電源AC100V 50/60Hz
消費電力340W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390
設定温度(℃)35
収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個
アズワン品番8-7396-01
1個
¥436,000
税込¥479,600
61日以内出荷
殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ
材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)
電源単相100V 50/60Hz
ヒーター50~60℃
プラグ形状2P 15A ストレート式
『産婦人科用品』には他にこんなカテゴリがあります
産婦人科用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。