カシメパンチ/ハトメパンチ :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780
摘要パンチ本体
質量(g)16
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)400×180×90
適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)3.5
トラスコ品番328-9800
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。