1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材”fossflakes”を中材に使用した肌掛け布団です。ポリエチレン樹脂を薄く引きのばし、バラの花びらのようにシワ加工を施し、さらにあえて不揃いにカットをします。これにより、驚きの復元力と弾力性を発揮し、熱がこもりにくく、通気性がよいのでムレにくい点が特徴。快適な温度と湿度を保ちます。春夏は1枚で、肌寒い時期には布団を重ねて、年間通じて使用できます。洗濯機で丸洗いができ、乾燥機にも対応しております。側生地は、高密度に織られた綿100%で、ダニの通過率が「0」という試験結果が出ています。中綿吹出し試験においても、中材が外に出てくることがありませんでした。なので、ホコリが苦手な方にも適しています。金色のパイピング仕上げ/ズレ防止ループ付12ヶ所あり。エコテックス(R)スタンダード100 クラスⅠ 認証、日本アトピー協会推薦品
仕様●サイズ:150×210cm●材質:側生地/綿100%、中材/ポリエステル100%(ポリエステルつぶ綿+ポリエチレンフィルム フォスフレイクス(TM))●詰め物重量(約):470g(内フォスフレイクス(TM) 330g) アズワン品番68-0318-22
1枚
9,498 税込10,448
7日以内出荷