2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。 火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。 耐洗濯性に優れています。
材質表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
1枚ほか
7,900 税込8,690
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用している寝具に敷くだけで通気性と体圧分散性が向上します。 カバー表地はサラッとした肌触りのニット、裏地はソフトな感触のメッシュです。 カバーと中材が分離するのでそれぞれ丸洗いが可能です。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル 質量(kg)3.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×2000×35 アズワン品番7-4070-01 洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷