マット・パッド 施設用 :「洗濯脱水機」の検索結果
洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。
火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。
耐洗濯性に優れています。
材質表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
使用している寝具に敷くだけで通気性と体圧分散性が向上します。
カバー表地はサラッとした肌触りのニット、裏地はソフトな感触のメッシュです。
カバーと中材が分離するのでそれぞれ丸洗いが可能です。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル
質量(kg)3.6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×2000×35
アズワン品番7-4070-01
洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『ベッド 施設用』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。