マット・パッド 施設用 :「メディカル」の検索結果
関連キーワード
ディスポーザブル吸水・防水マット
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。
素早くたっぷり吸水・保水
逆戻りが少ない
豊富なバリエーション
用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)60×90
アズワン品番69-4867-38
1個(25袋)
¥6,588
税込¥7,247
6日以内出荷
床ずれ予防やストレス軽減み
グローブタイプ
スムーズな除圧で床ずれ防止
すべりやすい素材
背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適
やさしく除圧
ストレスを与えずに拘縮を予防
保管がかんたんな吊下げループ付
ムレにくい通気口付き
ズレにくいステッチ入り
名前を記入できるネームタグ
用途体圧の除圧、背抜き・衣類のしわ伸ばし
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
長さ(mm)50
幅(mm)19
色ベージュ
質量(g)140
1個(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
多目的に使用できる、吸水性に優れたディスポーザブルマットです。素早くたっぷり吸水・保水:高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。逆戻りが少ない:吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。豊富なバリエーション:使用用途に合わせてさまざまな規格があります。
用途創傷や陰部洗浄時の吸収に/ベッドシーツとして尿などの吸収に/嘔吐物の吸収に/血液、体液、洗浄用生食の吸収に/手術台下の汚染防止に/外来ベッドの汚染防止に/検査時の体液、洗浄液の吸収に/児受けとして/分娩後のベッドやシーツの汚染防止に/透析室のベッドやシーツの汚染防止に/ストレッチャーの汚染防止に/おむつ交換時に/ポータブルトイレの下敷きに
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(g/枚)170
吸収量(mL)3000
1袋
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)90×120
アズワン品番69-4867-39
1個(10袋)
¥5,458
税込¥6,004
6日以内出荷
1.除圧に適した素材お形状。・ノーリフティングケアに適した滑りやすいポリエチレン素材のグローブです。・対象者を無理に抱え上げることなく、手を滑らせるだけで簡単に除圧できます。・手を広げると抜けにくい形状のため、上下左右に安定して滑らせることができます。2.使い捨てタイプ。・使い捨てのため洗濯などの手間がなく、また、感染対策にも適しています。3.経済性に優れる。・大容量の100枚入りです。・左右両用のため片手だけでも使用でき、経済的です。4.吊り下げられるフック穴付。・フック穴が付いているため、ベット周りに吊り下げて保管でき、必要時すぐに使用できます。またふみつけによる介助者の転倒などのリスクを軽減します。・ベット周りに保管しても目立たないベージュ色です。
用途体圧除圧グローブでノーリフティングケアを。褥瘡予防。摩擦を軽減して除圧をすることで褥瘡を予防します。拘縮予防。持ち上げる・抱え上げるなどのストレスを与えないことで拘縮を予防します。腰痛予防。持ち上げずに除圧をすることで、介助者の腰痛を予防します。
材質ポリエチレン
色ベージュ
寸法(cm)20×50
1箱
¥2,980
税込¥3,278
6日以内出荷
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
幅(mm)70
色ベージュ
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)45×60
アズワン品番69-4867-37
1個(25袋)
¥4,478
税込¥4,926
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)33×45
アズワン品番69-4867-31
1個(100枚)
¥2,678
税込¥2,946
7日以内出荷
多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
長さ(mm)630
幅(mm)220
1袋(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
材質[表面材]ポリプロピレン、ポリエチレン[吸収材]吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ[防水材]ポリエチレン
寸法(cm)54×80(吸収部分)、60×50(巻込部分)
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)33×45
アズワン品番69-4867-36
1個(50袋)
¥6,218
税込¥6,840
6日以内出荷
高吸収ポリマーにより、多量な湿性生体物質(血液、体液など)を素早く吸収・保水します。ダイヤ柄プレスが血液や体液などを拡散させ、より効率的に吸収します。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。
材質不織布、ポリエチレン
寸法(cm)90×200
アズワン品番69-4867-35
1個(10枚)
¥5,458
税込¥6,004
6日以内出荷
『ベッド 施設用』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。