特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)約97(電池含む)
形式画像:JPG
レンズ広角100°
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8
連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2
機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作
バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V)
ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶
解像度静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps
使用環境温度(℃)-30 ~60
焦点距離(mm)2.262
充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。
動画MP4
F値F2.4
撮影モード静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影
使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと)
インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポート
イメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー
対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルカメラ
- フィルムカメラ
- カメラアクセサリ
- 一脚/三脚
- カメラ交換レンズ
- カメラ交換レンズアクセサリ
- ストロボ/フラッシュ
- カメラ交換フィルム
- カメラ保管/メンテナンス用品
- 撮影用品
- デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ
- ビデオカメラ/アクションカメラ
- ドローン
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。