パーソナルビデオカメラ (3) ビデオカメラアクセサリ (9) カテゴリ: ビデオカメラ/アクションカメラブランド: Canonすべて解除
ビデオカメラ PowerShot V10 Canon 当日出荷 から 5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。<br />さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ<br />わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。<br />※microSDカード、内蔵バッテリー含む。<br />高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載<br />ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。<br />さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン<br />操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。<br />自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ<br />広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。<br />※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。<br />充実した動画機能<br />肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4<br />美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。<br />シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。<br />陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。<br />※1 2023年5月11日時点。<br />※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。<br />※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。<br />※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。<br />※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。<br />専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1<br />専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3<br />※1 2023年5月11日時点。<br />※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。<br />※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様 映像エンジン:DIGIC X 付属品 リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 質量(g) (内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源 USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63.4×90.0×34.3 有効画素数 (約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体 microSD/microSDHC/microSDXCカード 動作時間 (バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター 2.0型/約46万ドット 画質 4K/FHD 手ブレ補正機能 電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム 切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応) 対応
アダプター Canon 5日以内出荷
ワールドワイドボルテージ対応。
バッテリーパックを対応機種に装着したままで本体内充電が可能。別売のCG-570を使用することで急速充電も可能。<br />ワールドワイドボルテージ対応。
バッテリーパックを対応機種に装着したままで本体内充電が可能。
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM Canon 8日以内出荷
乗り物や室内など、後ろに下がって撮影できない狭い場所での撮影に便利な超広角10mm~18mm(35mm判換算で16~29mm相当)のズームレンズ。<br />旅行先のカフェやレストランで店内の雰囲気と一緒に記念写真を写したり、旅先のランドマークと自分を一緒に写せるセルフィー写真にも便利です。<br />
ステレオマイクロホン Canon 12日以内出荷
EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。
電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。
カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。
その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。
指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。
本体質量(g) 約110 感度 -42dB(1kHz、0dB=1V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×84×130 対応機種 1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M 周波数特性 50~16000Hz 出力インピーダンス(Ω) 550 使用湿度範囲 85%以下 使用可能温度範囲 0~+40℃ 使用電池 CR2032×1個 コード長さ(cm) 約25 音声 単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
ビデオカメラ PowerShot V10 Canon 5日以内出荷
かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。<br />【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】<br />わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。<br />【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】<br />ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。<br />【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】<br />操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。<br />【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】<br />広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。<br />※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。<br />【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】<br />【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】<br />【充実した動画機能】<br />・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。<br />美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。<br />・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。<br />陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。<br />※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。<br />※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。<br />※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。<br />※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。<br />【専用アプリでのライブ配信機能に対応】<br />専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。
仕様 映像エンジン:DIGIC X 付属品 リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 色 ホワイト 質量(g) 約211(内蔵バッテリー、メモリーカード含む) 電源 USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63.4×90.0×34.3 有効画素数 動画時:約1310万画素、静止画時:約1520万画素 記録媒体 microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応 焦点距離(mm) (35mm判換算)動画時:約19mm相当、静止画時:約18mm相当 動作時間 (バッテリーフル充電時)4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター 2.0型/約46万ドット 手ブレ補正機能 電子式 デジタルズーム 切/1.5x/2.0x/3.0x
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z Canon 8日以内出荷
EOS R システムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かし、開放F値2.8通しでありながら、広角24mmから中望遠105mmまでを1本でカバーした大口径標準ズームレンズ。<br />ズーム時の全長固定、アイリスリング搭載、パワーズームアダプター対応により、静止画だけでなく動画撮影に配慮した設計で幅広いジャンルで活躍。<br />ポートレート撮影にて多用する焦点距離24mmから105mmまでをレンズ交換無しで連続的に撮影が可能。<br />
ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canon 当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。<br />さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ<br />わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。<br />※microSDカード、内蔵バッテリー含む。<br />高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載<br />ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。<br />さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン<br />操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。<br />自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ<br />広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。<br />※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。<br />充実した動画機能<br />肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4<br />美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。<br />シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。<br />陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。<br />※1 2023年5月11日時点。<br />※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。<br />※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。<br />※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。<br />※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。<br />専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1<br />専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3<br />※1 2023年5月11日時点。<br />※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。<br />※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様 映像エンジン:DIGIC X 付属品 トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 質量(g) (内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源 USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63.4×90.0×34.3 有効画素数 (約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体 microSD/microSDHC/microSDXCカード 焦点距離(mm) (35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当 動作時間 (バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター 2.0型/約46万ドット 画質 4K/FHD 手ブレ補正機能 電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム 切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応) 対応
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品 ページ: 1/ 3