ビデオカメラ/アクションカメラ :「USB c」の検索結果
関連キーワード
DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。
仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間
セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー
寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77")
質量(g)88 (3.10 oz)
出力DC 5V / 2A
入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A
インターフェースUSB 2.0
解像度フルHD 1080P
保証期間2年保証
視野角130° (対角)
フォーマット形式動画:MP4 (H.264)
口径F/2.8
OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降
対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60/30 fps
動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F)
USBタイプUSB Type C - USB Type A
容量(GB)付属の64 microSDカード
IP等級IPX4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルカメラ
- フィルムカメラ
- カメラアクセサリ
- 一脚/三脚
- カメラ交換レンズ
- カメラ交換レンズアクセサリ
- ストロボ/フラッシュ
- カメラ交換フィルム
- カメラ保管/メンテナンス用品
- 撮影用品
- デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ
- ビデオカメラ/アクションカメラ
- ドローン
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。