パーソナルビデオカメラ (1) アクションカメラ (1) カテゴリ: ビデオカメラ/アクションカメラブランド: エスコすべて解除
現場記録用ボディカメラ (防水) エスコ ¥ 25,300税込 ¥ 27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g) 130 (ボディカメラ) 使用温度範囲(℃) 動作可能:-15~55 保管可能:-40~60 機能 動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能 記録媒体 128GBビルトイン内蔵メモリ 時間 記録:最長25 (1080P時目安) 本体サイズ(mm) 56×30×85 (H) 視野角 (カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43° フォーマット形式 ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV 液晶モニター 2.0 " バッテリー容量(mAh) 内蔵:2600リチウムイオンバッテリー 防水性 IP55
デジタルビデオカメラ エスコ 翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様 ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品 ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合 手ぶれ補正:電子式 寸法(mm) 約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm) 52 有効画素数 約846万画素 記録媒体 SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数 約860万画素 ズーム 光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランス オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒) 1/10~1/2500 撮影距離(m) 約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正 ±2EV 1EVステップ セルフタイマー オフ、2、5、10(秒) ISO感度設定 オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポート USB2.0 Type-C モニタ 3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数 5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離 22~65 (35mm換算) イメージセンサー 1/2.8型 CMOS
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品 ページ: 1/ 3
X4 Air insta360 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ