絞り込み
ブランド
  • SiOnyx(サイオニクス)
  • insta360(227)
  • GoPro(91)
  • DJI(69)
  • Arashi Vision(35)
  • エツミ(26)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • SONY(17)
  • ラムマウント(14)
  • Xacti(13)
  • Manfrotto(10)
  • JTT(8)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • エレコム(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • PGYTECH(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Canon(5)
  • FeiyuTech(5)
  • KANDAO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス プロSiOnyx(サイオニクス)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ寸法(mm)63×53×119質量(g)274レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時)機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーンファインダー有機ELマイクロディスプレイ防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)ISO感度設定819200デジタルズーム3倍関連資料(0.53MB)静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度動作温度範囲(℃)-20~50稼働時間(時間)約2Wi-FiiOS、 Android対応
ビデオカメラ/アクションカメラ