テールランプ付きサイクリング用 アクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80tooocycling5日以内出荷
1回の満充電で約9時間連続録画可能
サイクリストがサイクリストの為に創ったアクションカム&ドライブレコーダーtooocycling DVR80
用途自転車用後方向けアクションカム&ドライブレコーダーセット内容DVR本体×1 充電/通信兼用ケーブル×1 microSDカード32GB×1 DVR本体保護ケース×1 ブラケット×2 ラバーバンドS×4 ラバーバンドL×2 エアロシートポスト用アダプター×1切替方式カメラON/テールフラッシュ、カメラON/テール消灯、カメラON/テール消灯、カメラOFF/テールフラッシュ使用温度範囲(℃)-20~+50センサーSONY製連続使用時間(時間)約9機能(テールランプ)180度照射/80ルーメン保証期間2年防水仕様IPX5相当目安録画時間(分/GB)600/32画角105°録画方式品質1080P×30fps/1080×60fps切替
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3
X4 Airinsta360税込¥63,778¥57,980