絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • insta360(163)
  • GoPro(92)
  • DJI(69)
  • エツミ(37)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • Arashi Vision(24)
  • SONY(19)
  • ラムマウント(15)
  • Xacti(13)
  • Canon(12)
  • BLACKMAGICDESIGN(12)
  • Manfrotto(11)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • JTT(8)
  • エレコム(6)
  • KANDAO(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • FeiyuTech(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト質量(g)約562外形寸法(mm)約195×130×65電源USB電源または単三電池6個ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)メモリーマイクロSD 最大128GB解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)LCD仕様2.4インチ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)90以下(無結露条件)撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能画質フルハイビジョンオーディオマイク内蔵
超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せるスマートフォンアプリに接続で簡単操作 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど仕様マイク:なし、技適:取得済み付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
【ペタカメ】  貼るだけ超小型ドラレコ(200 万画素) ブロードウォッチ【ペタカメ】 貼るだけ超小型ドラレコ(200 万画素)ブロードウォッチ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
・世界最小クラスのドラレコ ・小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置 ・フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 ・スマートフォンで設定・映像確認が可能 ・サイクル録画
用途車の走行状況の記録に。仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適取得済付属品本体、カーシガー電源アダプター、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー、ケーブル止め ※マイクロ SD カードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約20電源DC5VメモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)保証期間お買い上げ日より1年間録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質(ビデオ)1080P/VGA、(静止画)1080P/VGAフレームレート10/15/24/30fps取扱説明書(0.64MB)画角(撮影)約120度(対角)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
ビデオカメラ/アクションカメラ