絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- insta360(251)
- GoPro(104)
- DJI(83)
- Arashi Vision(36)
- メディアカバーマーケット(26)
- エツミ(21)
- SONY(ソニー)(15)
- ラムマウント(15)
- PGYTECH(13)
- Xacti(12)
- JTT(8)
- Manfrotto(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Canon(5)
- FeiyuTech(5)
- エレコム(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- KANDAO(4)
- ブランドをもっと見る

【Peta Cameシリーズ】 ウェアラブルカメラ アクションカメラ モニター付き 取り付け 高画質 広角 WEBカメラ 動画再生
ブロードウォッチ¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷スティックタイプのアクションカメラ、モニターもついてさらに使いやすくなりました。スティックの横にはフックが付いているので眼鏡や帽子、ポケットにつけて簡単に撮影できます。付属品の眼鏡もご利用いただけますし、お持ちの眼鏡にとりつけても自然なウェアラブルカメラとしてご利用いただけます。内蔵バッテリーでの撮影時間は約1時間。モバイルバッテリーに接続しながらも利用できるので、長時間録画したい場合にも活用していただけます。カメラについているモニターで撮影した映像の再生ができます。パソコンに接続して撮影している画像をそのまま表示できるWEBカメラとしてもご使用いただけます。もちろんパソコン上で録画した動画や画像を再生もできます。寸法(mm)約85×20×12質量(g)約20解像度【カメラ】2.7K/1080p/720P、録画ファイル形式:MOV、圧縮形式:H.264、写真ファイル形式:JPEG、電源:DC5V/1A、外部メモリー:マイクロSDカード(8~128GB、class10以上)※マイクロSDカードは別売りになります。【同梱品】ブルーライトカット眼鏡、眼鏡ケース、ポーチ、USB電源ケーブルモニタ0.96インチ
超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)
ブロードウォッチ¥10,980税込¥12,0781個欠品中超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)仕様マイク:なし、技適:取得済み材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
【ペタカメ】 貼るだけ超小型ドラレコ(200 万画素)
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・世界最小クラスのドラレコ ・小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置 ・フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 ・スマートフォンで設定・映像確認が可能 ・サイクル録画用途車の走行状況の記録に。付属品本体、カーシガー電源アダプター、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー、ケーブル止め ※マイクロ SD カードは別売仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適取得済材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約20電源DC5VメモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)保証期間お買い上げ日より1年間録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質(ビデオ)1080P/VGA、(静止画)1080P/VGAフレームレート10/15/24/30fps画角(撮影)約120度(対角)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz