オスモポケット用 IRND32(減光)フィルターKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルターIRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
オスモポケット用 IRND8(減光)フィルターKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
オスモポケット用 レンズ保護UVプロテクターKenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター紫外線カット効果のあるレンズ保護フィルターです。レンズ部分をキズや汚れから保護します。透明な光学ガラスに紫外線カット効果、反射防止&撥水コートを施しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
ページ: 1/ 3
X4 Airinsta360税込¥63,778¥57,980