670件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Osmo ヘルメット顎マウントクリップ DJIOsmo ヘルメット顎マウントクリップDJI
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
DJI Care Refresh 2-Year Plan (Osmo Action 5 Pro) JP DJIDJI Care Refresh 2-Year Plan (Osmo Action 5 Pro) JPDJI
4,500税込4,950
1個
6日以内出荷
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 5 Pro) DJIDJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 5 Pro)DJI
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
トーチライトカメラ エーインサイトトーチライトカメラエーインサイト
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。
長さ(mm)22.5寸法(幅W×奥行D)(mm)6.5×5.6センサー8MG有効pixel CMOS保存形式動画:AVI/写真:JPEG充電時間(時間)4LED白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度バッテリー容量(mAh)4000端子USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)
X3 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360X3 ウォータースポーツ用ロープマウントinsta360
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ラインに簡単に固定でき、カイトサーフィンやウェイクボードの際に簡単に撮影できます。完全に見えないケースで、驚くような三人称視点での撮影を容易にします。メタルフレームはX3を水平に固定し、カメラの回転を防ぎ、安定した高画質撮影を可能にします。直径1~8mmの丈夫なロープをサポート。
対応製品X3寸法(mm)16×90×23質量(g)74.5RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセット insta360GO 3 / GO 3S 縦横アクションマウントセットinsta360
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。
セット内容横型アクションマウント、縦型アクションマウント対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン寸法(mm)(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5質量(g)(横型)6.9、(縦型)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー insta360GO 3 / GO 3S 風防マイクカバーinsta360
1,598税込1,758
1セット(4枚)
11日以内出荷
縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。
対応製品GO 3S、GO 3材質スポンジ、布用接着剤寸法(mm)19.1×18.5×4.7質量(g)0.2入数4RoHS指令(10物質対応)対応
スキー撮影セット insta360スキー撮影セットinsta360
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3S NDフィルターセット insta360GO 3S NDフィルターセットinsta360
9,498税込10,448
1セット(4個)
欠品中
ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター対応製品GO 3S材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン寸法(mm)20.7×20.7×4.1質量(g)1.5(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
PavoSlim用 DCケーブル 2.6M NANLITEPavoSlim用 DCケーブル 2.6MNANLITE
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
NANLITE CB-PS-2.6MはPavoSlim専用の2.6m延長ケーブルです。延長ケーブルがあればPavoSlimに設置範囲が広がります。
26V 489Wh Vマウントバッテリー NANLITE26V 489Wh VマウントバッテリーNANLITE
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
26V 489WhのVマウントリチウムイオンバッテリーです。電圧26Vで500W以上のForzaシリーズスタジオライトに最適です。また、IP54防塵防滴取得で屋外使用にも最適です。
バッテリー容量(Ah)6.8
14.4V 98Wh Vマウントバッテリー NANLITE14.4V 98Wh VマウントバッテリーNANLITE
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
14.4V 98WhのVマウントリチウムイオンバッテリーです。軽量かつコンパクトなため、Forza 60B IIやForza 150Bなどの60-150WのLEDライトに最適です。また、ワイヤレス充電にも対応しているため、スマートフォンなどのガジェットの充電も可能です。
バッテリー容量(Ah)6.8
14.8V 300Wh Vマウントバッテリー NANLITE14.8V 300Wh VマウントバッテリーNANLITE
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
Vマウントホルダーを備え、14.4-14.8V電圧に対応した照明器具に対応しています。
ハンドルバーRAMマウント ラムマウントハンドルバーRAMマウントラムマウント
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。自転車やバイクなどのハンドルバーに取り付けることができます。 HEROアダプターは1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度から撮影可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1246セット内容HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、ハンドルベースマウントΦ19-Φ25.4mm、滑り止めゴム幅(mm)85ブラック高さ(mm)230奥行(mm)40
ベースマウントアダプター ラムマウントベースマウントアダプターラムマウント
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1256セット内容本体のみ幅(mm)60ブラック高さ(mm)40奥行(mm)30
パイプRAMマウントM ラムマウントパイプRAMマウントMラムマウント
4,998税込5,498
1個
当日出荷
米国製の本格的なマウントシステムです。直径 12.7mm(0.5インチ) ~31.75mm(1.25インチ)のパイプ径に対応するU字ボルトベース、アルミ合金製ダブルソケットアームMサイズ、 強化プラスチック製GoPro Heroアダプターをセットにしました。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1251セット内容U字ボルトベース[RAM-B231ZU]、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-B201U]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)250奥行(mm)40
フローティーforHERO9 GoProフローティーforHERO9GoPro
4,798税込5,278
1個
当日出荷
本体に装着する事で、カメラを水に浮かべる事ができるアクセサリです。水上でも発見がしやすいオレンジ色の為、万が一の際にも安心です。
用途HERO10(9)Blackに装着する事で、本体を水に浮かべる事ができると共に、本体保護として。トラスコ品番245-7104適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9Black用フローティ(本体)オレンジ
プロテクティブレンズリプレースメントVER2.0 GoProプロテクティブレンズリプレースメントVER2.0GoPro
2,998税込3,298
1個
当日出荷
この交換用保護レンズは、HERO9 Black HERO10 Black の内部レンズを泥、ほこり、傷などから守ります。
用途既存保護レンズの交換用・予備としてトラスコ品番368-7765適合機種HERO10・HERO9セット内容リプレース本体のみ幅(mm)63ブラック高さ(mm)50奥行(mm)13
スリーブ+ランヤードforHERO9 GoProスリーブ+ランヤードforHERO9GoPro
3,690税込4,059
1個
5日以内出荷
シリコン製のカバーでカメラ本体を傷や汚れから守ります。本体を保護しながら気軽に持ち運べます。
適合機種HERO9Blackセット内容シリコンスリーブ、ランヤード幅(mm)65高さ(mm)47奥行(mm)29
ディスプレイモジュラー GoProディスプレイモジュラーGoPro
9,498税込10,448
1個
当日出荷
モジュラーを介して接続する事で、背面液晶よりも大きな画面で確認しながら撮影が出来ます。携帯用保護ケースが付属しています。
用途2インチサイズの別付モニター用。稼働可能なモニターとなっており、自分の姿を確認しながら撮影する事ができる為、ビデオブログ等の撮影に。トラスコ品番245-7108適合機種HERO8・HERO10(9)用モジュラーセット内容ディスプレイモジュラー(本体)、USB-Cケーブル、保護ケース幅(mm)90ブラック高さ(mm)60奥行(mm)32
ザ・ハンドラー(Ver.3.0) GoProザ・ハンドラー(Ver.3.0)GoPro
4,798税込5,278
1個
当日出荷
軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです。水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ、底面(オレンジ部)が浮きとなっているので万が一の場合には水上に浮かぶようになっています。
トラスコ品番244-3646適合機種全てのGoProカメラセット内容ハンドラー(本体)、リストストラップ×1ブラック
MAXレンズモジュラー GoProMAXレンズモジュラーGoPro
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
HERO10またはHERO9に装着する事で、より強力な手振れ補正とより広角な視野角での撮影を可能にするアクセサリです。
トラスコ品番255-7751適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容MAXレンズモジュラー(本体)、保護キャップ、クリーニングクロス幅(mm)16ブラック高さ(mm)174奥行(mm)64
GoProHERO11mini用フロート エツミGoProHERO11mini用フロートエツミ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
専用フロートケース、GoPro HERO11 mini用フロート。ウォータースポーツやキャンプの川遊びなど、万が一、水中に落としてしまう事態への備えです。発見しやすいようオレンジ色を採用しています。
セット内容ケース本体×1、GoProマウント対応ネジ×1対応製品GoPro HERO11 mini材質EVA、樹脂オレンジ質量(g)ケース本体:約9
GoProHERO11mini用シリコンカバー エツミGoProHERO11mini用シリコンカバーエツミ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
アクションカメラを衝撃から護る、GoPro HERO11 mini用シリコンカバー。アクションカメラを衝撃から護る、GoPro HERO11 mini対応シリコン製のプロテクターカバーです。
対応製品GoPro HERO11 mini材質シリコン質量(g)15約
GoProHERO11mini用キャップカバー エツミGoProHERO11mini用キャップカバーエツミ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
専用サイドバッテリーカバー、GoPro HERO11 mini用キャップカバー。蓋を閉めたままUSBを接続できる、GoPro HERO11 mini対応のアルミ製パススルーカバーです。純正マイクアダプターも使用可能。
その他装着したまま充電可能、純正マイクアダプターも使用可能対応製品GoPro HERO11 mini質量(g)カバー本体:約3主要材質アルミニウム
X4 万能フレーム insta360X4 万能フレームinsta360
9,898税込10,888
1個
当日出荷
X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。
セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質アルミニウム合金寸法(mm)134.9×66.2×54.6質量(g)80.1保証期間3ヶ月
X4 サーモグリップカバー insta360X4 サーモグリップカバーinsta360
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
X4の表面温度を下げることで、8Kでの長時間撮影時でも快適にホールド。グラフェンベースの相変化複合素材 (PCC) が、カメラ本体の表面温度を7℃まで効率的に下げます。無風環境でカメラを静止した状態で録画する場合に適しています。
セット内容サーモグリップカバー対応製品X4材質ポリカーボネート (PC)、グラフェン-PCM寸法(mm)123.81×47.28×28.55質量(g)11.3保証期間3ヶ月
X4 マイクアダプター insta360X4 マイクアダプターinsta360
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
カメラに外部マイクを追加して、プロレベルのオーディオを実現。Insta360 X4用に精密に設計されており、360度撮影時には完全に見えなくなります。マイクを装着したままでX4を充電できます。頑丈なバックルデザインによりマイクをしっかりと固定し、簡単に取り付け/取り外しができます。
セット内容X4 マイクアダプター、ユーザーマニュアル対応製品X4材質プラスチック寸法(mm)30.7×15.2×26.2質量(g)6
X4 マイク防風マフ insta360X4 マイク防風マフinsta360
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
高品質のアコースティック・フォームが風切り音を低減し、より透明感のあるサウンドに。不要なノイズを排除したクリアな音声を実現。タイトで正確にフィットするよう特別に設計されており、360度映像では完全に隠れます。
セット内容風防マイクカバー×6、ベルクロテープ×6、ユーザーマニュアル対応製品X4材質スポンジ寸法(mm)13.5×20.3×10.3質量(g)0.16
X4 レンズキャップ insta360X4 レンズキャップinsta360
1,198税込1,318
1個
当日出荷
X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。保管中ホコリやキズから守ります。
セット内容X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質シリコン寸法(mm)53.3×56.51×49.45質量(g)28保証期間3ヶ月
SCORP 2 FeiyuTechSCORP 2FeiyuTech
54,455税込59,901
1個
8日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
SCORP Mini P コンプリートパック FeiyuTechSCORP Mini P コンプリートパックFeiyuTech
36,182税込39,800
1個
8日以内出荷
SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm)セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、AIトラッキングモジュール、マグネットLEDライト、コールドシュー マウント、専用キャリーケース 、グローバル版取扱説明書(日本語込)寸法(mm)188×329×133質量(g)683使用温度範囲(℃)-10~45連続使用時間(時間)約11保証期間1年間充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)2200RoHS指令(10物質対応)対応デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
SCORP 2 コンプリートパック FeiyuTechSCORP 2 コンプリートパックFeiyuTech
63,545税込69,900
1個
8日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257質量(g)1070電圧(V)6.8~8.4連続使用時間(時間)13※理論値充電時間1時間40分(18W急速充電)使用可能温度範囲-10℃~45℃バッテリー容量(mAh)2500RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションFeiyu SCORPデバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
SCORP Mini P スタンダードパック FeiyuTechSCORP Mini P スタンダードパックFeiyuTech
32,636税込35,900
1個
8日以内出荷
SCORP-Mini P(スコープ・ミニ・ピー)は、一眼レフカメラ用ジンバルのパワーとテクノロジーを継承したFeiyu史上最高峰のスマートフォン用ジンバルです。堅牢なハウジングと高いモーター出力で手ブレを徹底的に抑え、幅広いアングルで撮影に没頭できます。スリングハンドルを標準搭載し、地面ギリギリのローポジション撮影や、見上げるようなローアングル撮影が快適に行えます。握りやすい2箇所のダブルハンドルで支えることにより、もっとも安定した映像を簡単に撮影できます。ズーム・フォーカス・3軸の操作を、マジックホイール(多機能ノブ)で自由にコントロールできます。直感的に回すだけの操作で高度な撮影を。汎用性のある1/4インチネジ穴を利用して、三脚やエクステンションロッドなど、様々なカメラアクセサリーを取り付けが可能です。コンパクトに折りたためる小型三脚が基本アクセサリーとして同梱されます。
仕様●チルト軸レンジ:143°~ ー147°(±3°)●パン軸レンジ:360°●ペイロード(積載荷重):520g●ロール軸レンジ:90.4°~ ー199.7°(±3°)●対応スマートフォン:iPhone、Android (幅55~ 88mm)セット内容Scorp Mini P本体、ミニ三脚、USB Cケーブル、グローバル版取扱説明書(日本語込)寸法(mm)188×329×133質量(g)683使用温度範囲(℃)-10~45連続使用時間(時間)約11保証期間1年間充電時間(時間)約1.5(18W充電アダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)2200RoHS指令(10物質対応)対応デバイススマートフォン横幅:幅55~88mm、重量:520gまで
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM CanonRF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STMCanon
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
乗り物や室内など、後ろに下がって撮影できない狭い場所での撮影に便利な超広角10mm~18mm(35mm判換算で16~29mm相当)のズームレンズ。旅行先のカフェやレストランで店内の雰囲気と一緒に記念写真を写したり、旅先のランドマークと自分を一緒に写せるセルフィー写真にも便利です。
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z CanonRF24-105mm F2.8 L IS USM ZCanon
509,800税込560,780
1台
8日以内出荷
EOS R システムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かし、開放F値2.8通しでありながら、広角24mmから中望遠105mmまでを1本でカバーした大口径標準ズームレンズ。ズーム時の全長固定、アイリスリング搭載、パワーズームアダプター対応により、静止画だけでなく動画撮影に配慮した設計で幅広いジャンルで活躍。ポートレート撮影にて多用する焦点距離24mmから105mmまでをレンズ交換無しで連続的に撮影が可能。
DJI Transmission Combo - ASV002 DJIDJI Transmission Combo - ASV002DJI
359,800税込395,780
1台
18日以内出荷
DJI Transmission Combo
Camera Suction Cup Mount KANDAOCamera Suction Cup MountKANDAO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
吸盤式カメラマウント。Camera Suction Cup Mount。
Motorcycle Mount Bundle KANDAOMotorcycle Mount BundleKANDAO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
モーターサイクルマウント。Motorcycle Mount Bundle。
QooCam 3 KANDAOQooCam 3KANDAO
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
360°の世界を、高画質で。QooCam 3。
仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor寸法(mm)71.5×82.7×26.6電流(A)2電圧(V)5温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40本体質量(g)189※電池含まずセンサーサイズ(インチ):1/1.55インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps防塵防水性能IP68焦点距離(mm)9.36スピーカー1個ホワイトバランス自動、2500~8000Kシャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値録画時間58分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1600F値1.6ISO感度設定100~6400ビデオフォーマットMP4内蔵マイク4個モニターサイズ1.9インチ
ビデオカメラ/アクションカメラ