670件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツキット GoProスポーツキットGoPro
11,980税込13,178
1個
当日出荷
このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGCHM-001)と、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)が含まれています。すべてのギアがコンパクトケース(ABCCS-001)にセットされており便利です。
用途チェストマウント(AGCHM-001)で、目の高さから臨場感あふれる映像を撮影可能トラスコ品番207-2271適合機種HERO の全カメラセット内容チェストマウント(AGCHM-001)、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)、コンパクト ケース質量(g)331
ザ・ストラップ(Ver.2.0) GoProザ・ストラップ(Ver.2.0)GoPro
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
手または手首にGoProを固定し、驚きの臨場感あふれる POV 動画や様々な撮影が可能になります。 360°の回転性、自由なチルト機能により、使いながら思い通りの撮影角度に固定できます。どんな場面にも最適で自由に調整でき、体型に左右されない幅広い調整範囲でセットも自在です。水中でも水上でも使用可能です。
トラスコ品番207-2268適合機種すべてのGoProカメラセット内容回転式マウント、ハンドストラップ、リストストラップ質量(g)86
MAX リプレーズメントレンズキャップ GoProMAX リプレーズメントレンズキャップGoPro
1,298税込1,428
1組(2枚)
5日以内出荷
カメラを使用していないときに、泥やほこり、傷からレンズを保護します。HEROモードでの撮影時、撮影に使用しないレンズの保護にも最適です。
用途MAXレンズキャップの破損時や紛失時の交換用部品です。トラスコ品番207-2230適合機種MAX質量(g)60
アダプター CanonアダプターCanon
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
ワールドワイドボルテージ対応。 バッテリーパックを対応機種に装着したままで本体内充電が可能。別売のCG-570を使用することで急速充電も可能。ワールドワイドボルテージ対応。 バッテリーパックを対応機種に装着したままで本体内充電が可能。
種別コンパクトパワーアダプター
QooCam 3 Ultra KANDAOQooCam 3 UltraKANDAO
88,000税込96,800
1個
9日以内出荷
8K 360度アクションカメラ
現場監督 防水ボディカメラ 現場監督現場監督 防水ボディカメラ現場監督
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ボディに装着できる防水小型カメラ長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)【バッテリー】最大約10バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)【LCD】2.0録画時間最長約25時間[1080P]動作温度(℃)-15~+55F値2.5保管温度(℃)-40~+60関連資料(0.87MB)防水性IP55相当取扱説明書(2.36MB)画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
バーティカル4Kデジタルムービーカム NEXION(ネクシオン)バーティカル4KデジタルムービーカムNEXION(ネクシオン)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
高画質で美しく鮮明な映像。1秒間に60フレームで記録、スポーツなど早い動きの録画も鮮明に記録します。また光学5倍ズームで画質そのままに遠い場所からも表情豊かな映像が撮れます。アプリをダウンロードすることで、スマホにWi-Fi経由でデータ転送。楽しみが広がります。デュアルカメラで撮影している人も1フレーム内に録画可能なPinP機能付き
付属品充電池 NP-120(2)、レンズカバー(1)、三脚(1)、USBケーブル(1)、ポーチ(1)、ストラップ(1)、USB ACアダプター(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)材質ABS+PCダークネイビー質量(g)約275(充電池装填時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×101×120記録方式MP4・JPEG有効画素数1200万画素その他の機能タイムラプス機能、デュアルカメラ P in P撮影、スローモーション撮影、ループ録画、ネジ穴1/4-20UNCズーム光学5倍 (総合ズーム倍率10倍/デジタルズーム2倍)解像度[ビデオ]UHD(4K):3840×2160(60/30fps)、WQHD(2.7K):2560×1440(30fps)、FHD(1080P):1920×1080(30/60fps)、[静止画(写真)]12MP(4032×3024)、8MP(3264×2448)、3MP(1984×1448) デジタル補間処理:75MP(9984×7488)、64MP(9280×6960)、48MP(8064×6048)、40MP(7296×5472)、30MP(6400×4800)、24MP(5696×4272)、18MP(4896×3672)焦点距離(mm)f=6.0-30.0 (35フィルム換算)46~232充電池タイプリチウムイオン二次電池(NP-120) DC3.7V 1600mAh(充電時間:1個当たり約3.5時間、4K動画約120分連続撮影可※条件/環境により異なる)撮像素子1/2.9型 CMOSセンサーホワイトバランス自動/昼光/曇り/電球/蛍光灯液晶モニター3.0インチ IPS液晶(HVGAW)露出補正-3.0EV ~ +3.0EVF値F/1.8-2.5ISO感度設定オート/100/200/400/800/1600/3200/6400インターフェイス適合:USB 2.0(Type-C)、3.5mmマイク端子(MONO)記録メディアmicroSD最大256GBWi-FiIEEE802.11b/g/n準拠 2.4GHz帯効果[フィルター効果]カラー(標準)/モノクロ/ネガティブ/セピア/レッド/グリーン/ブルー/INST1977/寒色/暖色/LOMO/バイオレット/プリント
カニ爪型クランプ Arashi Visionカニ爪型クランプArashi Vision
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
非常に安定した三人称視点オートバイ映像が撮れます。見えないアクション自撮り棒と、ヘビーデューティクランプマウントまたはモーターサイクル用Uボルトマウントと併用すれば、さらに安定性が増します。調整可能なダブルボールヘッド設計で、制約のないアングルが可能。滑り止め加工を施した高強度素材を使用。対象製品:見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください
コールドシュー Arashi VisionコールドシューArashi Vision
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
Insta360 Xシリーズのカメラおよび自撮り棒用に設計。丈夫で耐久性のあるアルミニウム合金製。。X5で使用する場合、USB端子やバッテリー収納部を覆わないよう、コールドシューを逆さまに取り付けることを推奨します。注:本製品に自撮り棒は含まれません。
スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット Arashi Visionスローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキットArashi Vision
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
軽量で携帯性に優れたツール。見えない自撮り棒として使用したり、内蔵三脚を使って地面に設置したりできます。。スローポッドを地面に当てると脚が自動的に展開し、素早く簡単に使用できます。落下させるだけで撮影できます。。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、クリエイティブなアングルを実現。頑丈な三脚付きで、屋外でも安定した撮影が可能。汎用1/4”ねじ穴を備えており、さらに1/4”-3プロング変換アダプターにより多様な取り付けが可能。スローポッド内蔵自撮り棒1本とミニリモコン1個が付属します。ミニリモコンで最大10メートル離れたところから録画を開始または停止
トリプル電動吸盤車載マウント Arashi Visionトリプル電動吸盤車載マウントArashi Vision
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
強力な吸盤で、ユニークな三人称視点のフォローショットや、ビデオゲームのようなダイナミックなアングルを実現。改良されたデザインにより、安定した吸着力と高い信頼性を実現。凹凸のある道や急なカーブでもしっかり固定されるよう厳密にテスト済み。トリプル吸盤構造は、強固な三角形の支持構造を形成し、オフロード走行にも最適な安定性を発揮。モジュール設計により、トリプル。デュアル。シングルのいずれの構成でも使用可能。撮影スタイルに合わせて柔軟に対応。Insta360 見えないアクション自撮り棒に対応
カードリーダー内蔵ケース Arashi Visionカードリーダー内蔵ケースArashi Vision
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
SDカードとmicroSDカードの同時使用に対応し、最大転送速度は312MB/秒(UHS-Iの最大読取速度は170MB/秒)。オールインワンのUSB Type-Cケーブルで、スマートフォン。パソコン。タブレット間のデータ転送に対応。映像を転送しながらリアルタイムで閲覧、共有、編集。Apple製デバイスに直接対応し、対応メモリーカードを使用することでProRes 4K60映像の転送にも対応。メモリーカードを最大6枚収納できるセキュアストレージ内蔵。対応ケースを使用すれば、MagSafe対応のiPhone 15以降のモデルにマグネットで取り付け可能。使用にはMagSafe対応のApple製品(iPhone 15以降)またはMagSafe対応ケースが必要。持ち運びに便利なストラップ対応ケーブルデザインで、簡単に収納。携帯可能
電動吸盤マウント Arashi Vision電動吸盤マウントArashi Vision
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
車載撮影に最適 ワンタッチで瞬時にロック、オートセンサーが強力で安定した吸着を維持。悪路でも安心、800Gの衝撃に耐える実証済み設計。フル充電で最長120時間稼働。極限環境、高高度、氷点下(-15℃)にも対応。NATOレールやInsta360デュアル/トリプル吸盤カーマウントと互換性があり、多彩な撮影アングルを実現。フレキシブルなダブルボールヘッドで自由自在な角度調整
デュアル電動吸盤車載マウント Arashi Visionデュアル電動吸盤車載マウントArashi Vision
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
強力な吸盤で、ユニークな三人称視点のフォローショットや、ビデオゲームのようなダイナミックなアングルを実現。改良されたデザインにより、安定した吸着力と高い信頼性を実現。凹凸のある道や急なカーブでもしっかり固定されるよう厳密にテスト済み。トリプル吸盤構造は、強固な三角形の支持構造を形成し、オフロード走行にも最適な安定性を発揮。モジュール設計により、トリプル。デュアル。シングルのいずれの構成でも使用可能。撮影スタイルに合わせて柔軟に対応。Insta360 見えないアクション自撮り棒に対応
クロスボディバッグ Arashi VisionクロスボディバッグArashi Vision
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
360度全景カメラと自撮り棒をまとめて収納できる便利なバッグ。両側から開けられる大型デュアルアクセスポケットを搭載。撥水生地がカメラを湿気や水滴から保護。鍵やスマートフォンなどを収納できる追加ポケット付き。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍。Insta360 85cm/114cm/見えない自撮り棒対応設計
スローポッド内蔵自撮り棒 Arashi Visionスローポッド内蔵自撮り棒Arashi Vision
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
軽量で携帯性に優れたツール。見えない自撮り棒として使用したり、内蔵三脚を使って地面に設置したりできます。スローポッドを地面に当てると脚が自動的に展開し、素早く簡単に使用できます。落下させるだけで撮影できます。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、クリエイティブなアングルを実現。頑丈な三脚付きで、屋外でも安定した撮影が可能。汎用1/4”ねじ穴を備えており、さらに1/4”-3プロング変換アダプターにより多様な取り付けが可能。Insta360ミニリモコン(別売り)と互換性があり、最大10メートル離れたところから録画を開始または停止
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 ホワイト Arashi Vision三脚付きミニ自撮り棒 2.0 ホワイトArashi Vision
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
全てをひとつにした自撮り棒。自撮り棒として使うことも、内蔵三脚を広げて使うことも。小型。軽量で外出先でも安心して持ち出せる。ミニリモコン(別売)と互換性があり、簡単に録画を開始または停止が可能。様々なカメラやアクセサリーに使用できる、汎用3プロングアダプターと1/4インチ-2プロング変換アダプター
FOMO パワーネックマウント Arashi VisionFOMO パワーネックマウントArashi Vision
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
首に装着して使える、ハンズフリーのパワーバンク一体型ネックマウント。第1人称視点の撮影を長時間サポート。内蔵の4900mAhバッテリーが撮影中もカメラを給電。Pre-Recordingモードで、決定的瞬間も逃しません。単体のネックマウントとして使えるほか、ヘルメット顎マウント 2.0、チェストストラップ、X5 POV チェストマウントと組み合わせて使用可能。長時間撮影でも快適に使える着脱式ネックガード付き
<X5>スキーキット Arashi Vision<X5>スキーキットArashi Vision
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
X5はInsta360のフラッグシップ360度カメラの最新モデル。8K 360度動画と強化された低照度性能により、一日中全方位撮影が楽しめます。スキー撮影に必要なものが一通り揃ったスキーキット。
<Insta360>三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット ホワイト Arashi Vision<Insta360>三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット ホワイトArashi Vision
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
全てをひとつにした自撮り棒。自撮り棒として使うことも、内蔵三脚を広げて使うことも。小型。軽量で外出先でも安心して持ち出せる。ミニリモコンと互換性があり、簡単に録画を開始または停止が可能。様々なカメラやアクセサリーに使用できる、汎用3プロングアダプターと1/4インチ-2プロング変換アダプター。ミニリモコンが付属
<Insta360 X5>見えない潜水ケース Pro Arashi Vision<Insta360>見えない潜水ケース ProArashi Vision
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
完全に見えないデザインで、シームレスな360度の水中撮影が可能。50m防水。見えない自撮り棒で、不可能とも思える第三者視点映像を撮影。カスタム設計のプロ仕様のガラスで、水中撮影映像の鮮明さとディテールを向上。X5は見えない潜水ケースProを自動認識し、Dive Caseモードに切り替わり、すぐに撮影を始められます
<Insta360 X5>撮影グリップ ホワイト Arashi Vision<Insta360>撮影グリップ ホワイトArashi Vision
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
360度全景カメラをストリート撮影の強力なツールに。日常の瞬間を手軽に撮影。革新的なデザインで、シネマライクな2.35:1ワイド写真を簡単に撮影可能。クラシックなシャッターボタンで、直感的な撮影体験を実現。内蔵フィルターやウォーターマークが、写真をスタイリッシュに仕上げます
<Insta360 X5>撮影グリップ ブラック Arashi Vision<Insta360>撮影グリップ ブラックArashi Vision
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
360度全景カメラをストリート撮影の強力なツールに。日常の瞬間を手軽に撮影。革新的なデザインで、シネマライクな2.35:1ワイド写真を簡単に撮影可能。クラシックなシャッターボタンで、直感的な撮影体験を実現。内蔵フィルターやウォーターマークが、写真をスタイリッシュに仕上げます
<Insta360 X5>マイクウインドシールド Arashi Vision<Insta360>マイクウインドシールドArashi Vision
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
軽量で耐久性に優れ、工具や接着剤、マジックテープを使わずにスナップで着。高品質の吸音シートは、クリアなオーディオピックアップを維持しながら風切り音を低減。X5専用設計。360°撮影時に完全に見えなくなります。注:X5マイクウインドシールドを使用する際は、タッチスクリーンを下にスワイプしてショートカット。メニューを開きます。次に、右に2回スワイプしてオーディオ設定にアクセスし、自動風切り音低減レベルを「強」に設定します。
<Insta360 X4 Air>ND64フィルター Arashi Vision<Insta360>ND64フィルターArashi Vision
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 X4 Air>ND32フィルター Arashi Vision<Insta360>ND32フィルターArashi Vision
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<Insta360 X4 Air>ND16フィルター Arashi Vision<Insta360>ND16フィルターArashi Vision
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
<A1>8K 360度全景ドローン スタンダードバンドル Antigravity<A1>8K 360度全景ドローン スタンダードバンドルAntigravity
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
8K 360度全景動画 1度の撮影で、無限の探索を。Antigravity A1は周囲のすべてを捉え、あらゆる角度から映像を鮮明に再現。もう一度その瞬間を、空のすべての視点で体験できます。VISIONゴーグル 一切の妥協を排した空撮ビュー、業界最高水準のパンケーキ光学レンズとMicro-OLEDディスプレイを搭載したこのコンパクトなヘッドセットは、目の前に200インチ相当のスクリーンを再現し、HDR10+映像再生にも対応。圧倒的な広視野角により、どのフレームもまるで世界そのものに入り込んだような体験をもたらします。操縦スキルがなくても大丈夫。世界初の「フリーモーションモード」なら、複雑なスティック操作も、難しい練習も不要。コントローラーをレーザーポインターのように握り、空の行きたい場所を指してトリガーを引くだけ。ドローンがその方向へ直感的に飛んでいきます。誰でもすぐに操れる それがフリーモーションの新しい飛行体験です。ドローンが映り込まない、完璧な360度全景撮影を。Antigravity A1は、カメラレンズをドローンの上下に正確に配置。さらに、Insta360の高度な360度画像スティッチングアルゴリズムにより、映像からドローン自体が完全に”消える”ように設計されています。1回のフライトで、全ての視点を たった1度のフライトで、無限の編集が可能に。Antigravity A1の360度全景撮影なら、前方・俯瞰・側面・背面など、あらゆる視点を後から自由に切り出し、さらにダイナミックなカメラワークもポスト編集で思いのままに加えられます。ディープトラック 被写体を選ぶだけで、Antigravity A1が自動で追尾。360度全景撮影により、ポスト編集でフレーム外のショットも画質を損なうことなく再構成でき、常に被写体を完璧なフォーカスで捉え続けます。
<A1>8K 360度全景ドローン エクスプローラーバンドル Antigravity<A1>8K 360度全景ドローン エクスプローラーバンドルAntigravity
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
8K 360度全景動画 1度の撮影で、無限の探索を。Antigravity A1は周囲のすべてを捉え、あらゆる角度から映像を鮮明に再現。もう一度その瞬間を、空のすべての視点で体験できます。VISIONゴーグル 一切の妥協を排した空撮ビュー、業界最高水準のパンケーキ光学レンズとMicro-OLEDディスプレイを搭載したこのコンパクトなヘッドセットは、目の前に200インチ相当のスクリーンを再現し、HDR10+映像再生にも対応。圧倒的な広視野角により、どのフレームもまるで世界そのものに入り込んだような体験をもたらします。操縦スキルがなくても大丈夫。世界初の「フリーモーションモード」なら、複雑なスティック操作も、難しい練習も不要。コントローラーをレーザーポインターのように握り、空の行きたい場所を指してトリガーを引くだけ。ドローンがその方向へ直感的に飛んでいきます。誰でもすぐに操れる それがフリーモーションの新しい飛行体験です。ドローンが映り込まない、完璧な360度全景撮影を。Antigravity A1は、カメラレンズをドローンの上下に正確に配置。さらに、Insta360の高度な360度画像スティッチングアルゴリズムにより、映像からドローン自体が完全に”消える”ように設計されています。1回のフライトで、全ての視点を たった1度のフライトで、無限の編集が可能に。Antigravity A1の360度全景撮影なら、前方・俯瞰・側面・背面など、あらゆる視点を後から自由に切り出し、さらにダイナミックなカメラワークもポスト編集で思いのままに加えられます。ディープトラック 被写体を選ぶだけで、Antigravity A1が自動で追尾。360度全景撮影により、ポスト編集でフレーム外のショットも画質を損なうことなく再構成でき、常に被写体を完璧なフォーカスで捉え続けます。
<A1>8K 360度全景ドローン インフィニティバンドル Antigravity<A1>8K 360度全景ドローン インフィニティバンドルAntigravity
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
8K 360度全景動画 1度の撮影で、無限の探索を。Antigravity A1は周囲のすべてを捉え、あらゆる角度から映像を鮮明に再現。もう一度その瞬間を、空のすべての視点で体験できます。VISIONゴーグル 一切の妥協を排した空撮ビュー、業界最高水準のパンケーキ光学レンズとMicro-OLEDディスプレイを搭載したこのコンパクトなヘッドセットは、目の前に200インチ相当のスクリーンを再現し、HDR10+映像再生にも対応。圧倒的な広視野角により、どのフレームもまるで世界そのものに入り込んだような体験をもたらします。操縦スキルがなくても大丈夫。世界初の「フリーモーションモード」なら、複雑なスティック操作も、難しい練習も不要。コントローラーをレーザーポインターのように握り、空の行きたい場所を指してトリガーを引くだけ。ドローンがその方向へ直感的に飛んでいきます。誰でもすぐに操れる それがフリーモーションの新しい飛行体験です。ドローンが映り込まない、完璧な360度全景撮影を。Antigravity A1は、カメラレンズをドローンの上下に正確に配置。さらに、Insta360の高度な360度画像スティッチングアルゴリズムにより、映像からドローン自体が完全に”消える”ように設計されています。1回のフライトで、全ての視点を たった1度のフライトで、無限の編集が可能に。Antigravity A1の360度全景撮影なら、前方・俯瞰・側面・背面など、あらゆる視点を後から自由に切り出し、さらにダイナミックなカメラワークもポスト編集で思いのままに加えられます。ディープトラック 被写体を選ぶだけで、Antigravity A1が自動で追尾。360度全景撮影により、ポスト編集でフレーム外のショットも画質を損なうことなく再構成でき、常に被写体を完璧なフォーカスで捉え続けます。
<Insta360 GO Ultra>万能フレーム Arashi Vision<Insta360>万能フレームArashi Vision
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
完全密閉フレームで完璧な保護。クイックリリースマウントで、縦向きと横向きの切り替えがスムーズに。外部アクセサリーを取り付けられる汎用コールドシューを搭載。万能フレームを取り外すことなく、リリーススイッチでGO Ultraカメラをアクションポッドから簡単に取り出し
<Insta360 GO Ultra>FOMOパワーキット Arashi Vision<Insta360>FOMOパワーキットArashi Vision
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を搭載。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がる。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備ができています。GO Ultra FOMOパワーキットにFOMOパワーネックマウントを含み同梱されています。GO Ultraと組み合わせることで、長時間の一人称視点撮影が可能に
<Insta360 GO 3/GO 3S>粘着タブ Arashi Vision<Insta360>粘着タブArashi Vision
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
一瞬でどこにでも装着。強力な粘着ベースとロックタブがカメラをしっかり固定し 外れにくく安心。製品パッケージには粘着タブが10個含まれます。
<Insta360 Ace Pro 2>ポケットプリンターキット Arashi Vision<Insta360>ポケットプリンターキットArashi Vision
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
<Insta360 GO 3S>マイクロレンズ Arashi Vision<Insta360>マイクロレンズArashi Vision
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マクロ撮影や繊細なクローズアップに最適。。簡易クリップと組み合わせれば、話題の「小さな巨人」視点での撮影も可能。お子様の目線から世界を覗くようなユニークな映像が撮影できます。。最高の結果を得るには、焦点距離を7cmに設定します。
<Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント Arashi Vision<Insta360>FOMO フレキシマウントArashi Vision
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を備えます。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がります。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備
<Insta360 Ace Pro>マイク風防カバー Arashi Vision<Insta360>マイク風防カバーArashi Vision
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
高品質のアコースティック。スポンジが風切り音を低減し、オーディオをよりクリアに。ぴったりとフィットする専用設計。カメラの使用を妨げない
<Insta360 GO Ultra>マイクロレンズ Arashi Vision<Insta360>マイクロレンズArashi Vision
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マクロ撮影や繊細なクローズアップに最適。フレキシアングルマウントと組み合わせて、流行りの小さな巨人ショットを撮影。最高の結果を得るには、焦点距離を5cmに設定
<Insta360 X3>見えない潜水ケース Arashi Vision<Insta360>見えない潜水ケースArashi Vision
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
360度撮影では、完全にケースが見えなくなります。シームレスな水中スティッチング。50mまで防水。鮮明な360度動画。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像が撮影できます。X3ファームウェアバージョンv1.0.80以上を使用してください。
<Insta360 GO Ultra>フレキシアングルマウント Arashi Vision<Insta360>フレキシアングルマウントArashi Vision
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ハンズフリー操作で、自由な視角に対応。カメラを子供の帽子に取り付けると、遊んでいる際の可愛い小さな巨人ショットが撮れる。磁気ペンダントに取り付ければ、マウントやアングルの可能性がさらに広がる。195°の調整範囲により、完璧な撮影アングルを瞬時に見つけられる。汎用ブラケット設計でカメラをしっかり固定。横撮り・縦撮りもスムーズに切り替え
ビデオカメラ/アクションカメラ