あしばジョイントアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応