2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
200~300未満(1)
400~500未満(1)
おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりランチボックス。簡単・時短。おにぎりを素手で触れることがなく衛生的。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 寸法(mm)100×185×50 容量(mL)おにぎり入れ210ml おかず入れ130ml×2 質量(g)119
1個
479 税込527
翌々日出荷

おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりケース。完全密封ではありません。冷蔵庫に入れて使用すると破裂のおそれがあります。製氷を目的として使用しないでください。電子レンジで使用する場合はふたを外してください。オート加熱、おまかせ加熱等の機能は使用しないでください。1000W等高出力の機種は、500W位に設定して使用してください。スチームレンジは使用しないでください。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 寸法(mm)100×105×50 容量(mL)210 質量(g)57
1個
269 税込296
翌々日出荷