鉄板、アミ :「食器」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
201×54(1)
247×204(1)
270×186(1)
270×188(1)
280×206(1)
371×236(1)
404×331(1)
407×232(1)
460×280(1)
2つの機能を持つ設計で、野菜の調理や鶏肉のローストを楽しめます。鶏肉用のインサートは取り外し可能で、ロースト時に様々な液体を使用することができ、機能の切り替えも簡単です。鶏肉用のインサートには350ml缶が入ります。 本体寸法:高さ9.14 x 幅33.02 x奥行40.39cm 奥行42.16cm 材質:ステンレス鋼製 お手入れの仕方:食器洗浄機対応
用途ロースター
材質ステンレス鋼製
質量(kg)1.79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330.2×403.9×91.4
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
丸鶏の調理に最適なロースター。くぼみ部分にビールやワインを入れて丸鶏を焼けば、皮はパリッと中はジューシーで風味豊かなチキンローストが完成します。丸鶏以外にも、デザートやサイドディッシュなど、アイディア次第で使い方は自由自在。さらにセラミックコーティング加工でお手入れが非常に簡単です。
用途ロースター
材質セラミック/アルミ
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203.2×246.4×172.7
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1セット
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が可能です。ロースティングシールドとセットでのご使用をお勧めします。
用途グリル用網
適合Weber Q 1000、1200、および1400に対応
材質ステンレス鋼製
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.7×53.3×12.7
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が可能です。ロースティングシールドとセットでのご使用をお勧めします。
用途グリル用網
適合Weber Q 2000/3000シリーズグリルとChar Qグリルに対応
材質ステンレス鋼製
質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×370.8×15.2
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。
用途魚焼き網
適合Weber Q 1000以上のガスグリル、およびスモーキージョー以上のチャコールグリル
材質ステンレス鋼製
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205.7×279.4×55.9
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ有り。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。
用途魚焼き網
適合Weber Q 3000以上のガスグリル、および47センチ以上のチャコールグリル
材質ステンレス鋼製
質量(g)770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.4×459.7×55.9
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
野菜、お肉、そしてシーフードから素晴らしい食材をミックスした独自の串を組み合わせましょう。お手軽なケバブセットを使用して、ラックに串を配置して調理用焼き網の上にセットします。ラックにより、ケバブを簡単に裏返すことができます。
用途ケバブ用串、網
適合Weber Q 200/2000以上のガスグリル、および Weber 18インチ(47cm)以上のチャコールグリル
セット内容串、ラック
材質串:ステンレススチール製、ラック:めっき処理スチール製
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×231×67
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
『バーベキューコンロ/グリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉄板、アミ
- 焚き火用品・アクセサリー
- コンロ/グリル
- 火消し
- 燃料・着火剤・炭
- バーベキューツール
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。