クーラーボックス :「検体」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
40~50未満(1)
高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。
容量(L)10
外寸(mm)340×260×340
内寸(mm)250×175×230
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材
容量(L)44.7
外寸(mm)512×388×454
内寸(mm)418×294×364
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。