アウトドア用食器・カトラリー :「三条 燕」の検索結果
オキツモ社の耐熱塗料を使用したシェラカップ。
フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップです。
優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。広口で食器として使えます。計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
金物の町、燕三条で生産しています。
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:シリコン樹脂塗装
軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。耐久性・耐食性に優れているチタン。チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。金物のまち、燕三条で生産しています。
材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
容量(mL)320
質量(g)45
寸法(外径×高さ)(mm)本体のみ:120×45
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『クッキング&テーブルウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- ランチボックス
- クッカー、コッヘル
- ステンレスボトル・水筒
- ダッチオーブン
- クッキングツール
- アウトドア用食器・カトラリー
- ランチバッグ/エコバッグ
アウトドア用食器・カトラリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。