アウトドア用食器・カトラリー :「錆びた ネジ外し」の検索結果
<使用方法>1:キャップを外しグリップのねじ部に取り付けます。 2:図のようにグリップを持ち脳天締め、エラ切りを行ってください。 3:使用後は必ずキャップを取り付けに収納してください。 *刃材質は強度・切れ味に優れた高炭素ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しております。強度・切れ味に優れている反面、錆びやすいという性質がございますので使用後はメンテナンスをお願い致します。
用途魚の脳天締めとエラ切りをこれ一本で簡単に! キャップはグリップに取り付けることでT型のハンドルとして使え、ガッチリ握りこむことができるので、力を入れて刺すことができます。 独自の先端両刃形状により軽い力で締めることが出来ます。 ねじ式キャップなので外れにくく安心。
材質ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)164x57x24
質量(g)75
刃厚(mm)2.5
材質(刃)刃物用ステンレス鋼(SUS420J2)
刃渡り(mm)70(片刃)、10(先端両刃)
『クッキング&テーブルウェア』には他にこんなカテゴリがあります
- ランチボックス
- クッカー、コッヘル
- ステンレスボトル・水筒
- ダッチオーブン
- クッキングツール
- アウトドア用食器・カトラリー
- ランチバッグ/エコバッグ
アウトドア用食器・カトラリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。