絞り込み
定格使用率(%)
- 25
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 10(2)
- 20(5)
- 20~30(1)
- 25~40(1)
- 30(7)
- 30~80(1)
- 35(2)
- 40(7)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(8)
- 70(3)
- 80~100(1)
- 100(3)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- リランド(RILAND)(1)
- 東安(1)

100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50
フルデジタルインバーター直流溶接機
リランド(RILAND)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
直流インバータ アーク溶接機
東安¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!用途MMA 被覆アーク溶接付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚質量(kg)約4.7電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz)定格出力電流(A)20~200定格使用率(%)25