絞り込み
定格使用率(%)
  • 25
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 20~30(1)
  • 25~40(1)
  • 30(6)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 70(2)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • リランド(RILAND)(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50関連資料メーカーチラシ(2.15MB)
フルデジタルインバーター直流溶接機 リランド(RILAND)フルデジタルインバーター直流溶接機リランド(RILAND)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現! 200V専用機! 軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
直流インバータ アーク溶接機 東安直流インバータ アーク溶接機東安
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・簡単ダイヤル設定!・軽量約4.7kgで使いやすい!
用途MMA 被覆アーク溶接付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚質量(kg)約4.7電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz)定格出力電流(A)20~200定格使用率(%)25
アーク溶接機