アーク溶接機 :「抵抗器 溶接」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)8
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)
定格入力電圧(V)100/200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326
定格入力電流(A)45(25)
電流調整範囲(A)20~160(10~80)
定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)40
仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番856-7559
幅(mm)145
高さ(mm)250
奥行(mm)320
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC20~160
定格入力(kVA)9.2
棒径(Φmm)~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)11
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)250
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格入力12.0kVA/8.5kW
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。