アーク溶接機 :「溶接用マスク」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)40 溶接電流(A)40 負荷電圧(V)22 入力(kW)1.35 無負荷電圧(V)35 溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%)40 仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番856-7559 幅(mm)145 高さ(mm)250 奥行(mm)320 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)DC20~160 定格入力(kVA)9.2 棒径(Φmm)~4.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。 連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC200/100 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6 定格使用率(%)10 付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本) 質量(kg)17 出力電流(A)110/90 溶接電流(A)120 負荷電圧(V)22 入力(kW)3.5/2.2 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260 無負荷電圧(V)40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2 定格使用率(%)10 仕様電撃防止機能なし 付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒 トラスコ品番326-5978 質量(kg)23 入力電圧(V)単相200(100) 出力電流(A)AC130(90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290 定格入力(kVA)4.3(3.2) 棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷