2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!
用途MMA 被覆アーク溶接 付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚 質量(kg)約4.7 電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz) 定格出力電流(A)20~200 定格使用率(%)25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

TW-TIG200 インバーター直流溶接機 東安 動画あり
高精度のTIG溶接機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き
用途TIG溶接やアーク手棒溶接 付属品200A空冷 TIGトーチ(4m) 本体質量(kg)6.8 定格入力電圧(V)200(単相) 定格入力(kW)TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2 出力電流範囲(A)4~187 溶接方法TIG溶接、手棒溶接
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング