特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直流出力・デジタル制御で安定した出力!
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
質量(kg)5
コード長さ(m)2.5(3.3sq)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)200
定格入力(kVA)10.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×135×250
適合溶接棒(mm)MAXΦ4.0
定格入力電流(A)51
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)63
定格入力(kW)7.6
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。