アーク溶接機 :「溶接用手持ち面」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。