商品豆知識
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2
定格周波数(Hz)50/60
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。
付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m
トラスコ品番574-2073
幅(mm)160
高さ(mm)326
奥行(mm)390
入力電圧(V)100/200
出力電流(A)(100V/200V)80/160
使用率(%)100(100V)30(200V)
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)
機能電撃防止付き
棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0
溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。
電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。
バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。
高い静音性を実現。
業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に
仕様電撃防止機能付
トラスコ品番240-2202
セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー
幅(mm)260
質量(kg)35
高さ(mm)500
奥行(mm)550
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)DC20~200
使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A)
電源コード(m)3
定格入力(kVA)0.8
棒径(Φmm)~5.0(溶接棒)
適合材鉄、ステンレス(溶接可)
溶接板厚(mm)~10
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)
適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291
質量(kg)8.7
使用率(%)30(160A)100(100A)
入力電圧変動許容範囲(V)170~250
定格出力電流(A)160
出力電流範囲(A)20~160
配電盤の容量(A)50
相数単相
定格周波数(Hz)50/60
定格負荷電圧(V)26
定格入力(kVA)8.5
定格入力(kW)5.2
最高無負荷電圧(V)63(69)
定格使用率(%)30
仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。