交流アーク溶接機 :「電気溶接」の検索結果
関連キーワード
「定格使用率(%)」から絞り込む
10(3)
40(1)
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
ワイヤー種類軟鋼用
質量(g)400
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2
定格使用率(%)10
仕様電撃防止機能なし
付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒
トラスコ品番326-5978
質量(kg)23
入力電圧(V)単相200(100)
出力電流(A)AC130(90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290
定格入力(kVA)4.3(3.2)
棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC200/100
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)10
付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)17
出力電流(A)110/90
溶接電流(A)120
負荷電圧(V)22
入力(kW)3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260
無負荷電圧(V)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。
付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルト
トラスコ品番520-9440
幅(mm)185
高さ(mm)330
奥行(mm)455
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)20~170
使用率(%)40
電源コード(m)3
定格入力(kVA)0.8
機能電撃防止付き
径(mm)溶接棒:~4.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)8
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)
定格入力電圧(V)100/200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326
定格入力電流(A)45(25)
電流調整範囲(A)20~160(10~80)
定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。
長さ(mm)350
質量(g)2000
タイプ軟鋼低電圧用
棒径(Φmm)2.6
1箱
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。