絞り込み
ブランド
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
定格使用率(%)
  • 70
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 20(2)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39無負荷電圧(V)57
直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56

アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流アーク溶接機