直流アーク溶接機 :「低電圧用溶接棒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
低消費電力
小型軽量化
冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP
メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー
質量(kg)9.5
入力容量12.0KVA/6.5KW
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)28.5
無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80
出力調整15~200A
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー
質量(kg)9.5
出力調整範囲:15~200A
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)28.5
無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80
定格入力12kVA/6.5kW
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)11
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)250
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格入力12.0kVA/8.5kW
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。