直流アーク溶接機 :「安全 マスク」の検索結果
関連キーワード
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)40
仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番856-7559
幅(mm)145
高さ(mm)250
奥行(mm)320
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC20~160
定格入力(kVA)9.2
棒径(Φmm)~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。