直流アーク溶接機 :「溶接棒 1.4mm」の検索結果
関連キーワード
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。
付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m
トラスコ品番574-2073
幅(mm)160
高さ(mm)326
奥行(mm)390
入力電圧(V)100/200
出力電流(A)(100V/200V)80/160
使用率(%)100(100V)30(200V)
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)
機能電撃防止付き
棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0
溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。