直流アーク溶接機 :「アーク溶接」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格使用率(%)」から絞り込む
25(1)
・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!
用途MMA 被覆アーク溶接
付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚
質量(kg)約4.7
電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz)
定格出力電流(A)20~200
定格使用率(%)25
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
高精度のTIG溶接機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き
用途TIG溶接やアーク手棒溶接
付属品200A空冷 TIGトーチ(4m)
本体質量(kg)6.8
定格入力電圧(V)200(単相)
定格入力(kW)TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2
出力電流範囲(A)4~187
溶接方法TIG溶接、手棒溶接
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。