絞り込み
定格使用率(%)
- 10
- 20(2)
- 30(2)
- 35(4)
- 40(15)
- 50(1)
- 60(6)
- 90(1)
- 100(6)
ブランド
- ダイヘン(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
10
20(2)
30(2)
35(4)
40(15)
50(1)
60(6)
90(1)
100(6)

トランジスタ制御式薄板専用直流パルスTIG溶接機
ダイヘン¥1,498,000税込¥1,647,8001セット翌々日出荷驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復質量(kg)57周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)相数三相パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)パルス幅15~85%定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)