絞り込み
定格使用率(%)
  • 10
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 1.1(1)
  • 2(3)
  • 4(2)
  • 10~30(1)
  • 15(1)
  • 20(19)
  • 20~30(1)
  • 20~40(1)
  • 25(11)
  • 30(24)
  • 35(12)
  • 40(69)
  • 50(36)
  • 60(89)
  • 70(3)
  • 100(78)
ブランド
  • ダイヘン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • アークファン IKURATOOLS(育良精機)

    アークファン

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
    用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
  • 超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ ダイヘン

    超精密直流パルスTIG溶接機 マイクロティグ

    ダイヘン
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
    仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17質量(kg)57電流(A)初期:1~135定格周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)135入力電圧(V)200使用率(%)50A時:60/135A時:10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4相数三相出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
  • AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    翌日出荷
    使用率(%)10エスコ品番EA315GC-2
  • トランジスタ制御式薄板専用直流パルスTIG溶接機 ダイヘン

    トランジスタ制御式薄板専用直流パルスTIG溶接機

    ダイヘン
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    翌々日出荷
    驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
    定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復質量(kg)57周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)相数三相パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)パルス幅15~85%定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)出力電流範囲(A)1~135最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
電気溶接機
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
電気溶接機 【通販モノタロウ】 溶接用品