2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社直流TIG溶接機
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

マイト工業株式会社リチウムバッテリーTIG溶接機
質量約30kgの小型・軽量タイプの溶接機です。容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能です。単相100V/単相200V/バッテリーでの使用可能です。充電しながらの使用もOKです。安心のバッテリー部2年無償修理保証付です。(制御部は保証1年となります)
質量(kg)バッテリー部:約18、制御部:約12 定格周波数(Hz)TIG溶接:50/60・手棒溶接:50/60 定格入力電圧(V)TIG溶接:単相100・単相200/手棒溶接:単相100・単相200、バッテリー接続時定格入力(充電):単相100V 700V A/単相200V 700V A 定格出力電流(A)TIG溶接:(単相100:110/単相200:200)/手棒溶接:(単相100:110/単相200:200)、(バッテリー接続時)TIG溶接:110(ブースト時:130)/手棒溶接:110(ブースト時:130) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)バッテリー部:195×433×170、制御部:215×500×310 冷却方式強制空冷 出力波形直流DC 定格入力電流(A)TIG溶接:(単相100・単相200:17)/手棒溶接:(単相100:33/単相200:35) 定格使用率(%)40 充電時間(時間)約3 定格入力(kW)TIG溶接:(単相100:1.6/単相200:3.3)/手棒溶接:(単相100:3.2/単相200:6.9) モードTIG溶接:高周波タッチ 無負荷電圧(V)65(電撃防止機能なし) 定格入力容量(kVA)TIG溶接:(単相100:1.7/単相200:3.4)/手棒溶接:(単相100:3.3/単相200:7.0) バッテリー容量(Wh)1584
1台
879,800 税込967,780
4日以内出荷

『TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング