9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
20(1)
40(3)
60(1)
パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20 定格使用率(%)20 付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150 本体質量(kg)9(電源コード含まず) 電源電圧(V)単相200/220 冷却方式強制空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く) 出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150 最高無負荷電圧(V)DC65 メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式水冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
789,800 税込868,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器 質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200 定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5 冷却方式空冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
679,800 税込747,780
翌々日出荷

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60 質量(kg)210 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)33.2 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020 出力電流範囲(A)5~500 最高無負荷電圧(V)72 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

『TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります