4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60 質量(kg)210 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)33.2 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020 出力電流範囲(A)5~500 最高無負荷電圧(V)72 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40 付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器 質量(kg)119 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)16.1 冷却方式水冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845 出力電流範囲(A)5~300 最高無負荷電圧(V)57 溶接方法直流TIG、直流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/220共用 定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250 定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5 冷却方式水冷 相数単相/三相 パルス幅10~90% 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552 最高無負荷電圧(V)70 定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30 アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります