「定格使用率(%)」から絞り込む
AccuPocket 150/100V/Set/nc 手棒 キャリッジーケース梱包フローニアス(Fronius)翌々日出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など付属品キャリングケース質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310バッテリー52.8V・396W充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合電流範囲(A)手溶接/10-140溶接方法手棒溶接溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
AccuPocket TIG 150/100V/Set/nc キャリッジケース梱包フローニアス(Fronius)翌々日出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など付属品TIG溶接キット、キャリングケース質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310バッテリー52.8V・396W充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150溶接方法手棒溶接・TIG溶接溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
AccuPocket TIG 150/100V/nc 段ボール梱包フローニアス(Fronius)翌々日出荷
新開発のリチウムイオンバッテリー搭載
400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで、TIG溶接なら溶接電流100Aで14分溶接可能。
抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能
軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など付属品TIG溶接キット質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310バッテリー52.8V・396W充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150溶接方法手棒溶接・TIG溶接溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本