絞り込み
ブランド
  • 東安
  • ダイヘン(682)
  • パナソニックコネクト(612)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • SUZUKID(スズキッド)(63)
  • マイト工業株式会社(54)
  • トーキン(45)
  • 新ダイワ(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • エスコ(15)
  • PEM(旧ユーロテック)(14)
  • デンヨー(7)
  • マツデン(5)
  • リランド(RILAND)(5)
  • 日本フラッシュ(5)
  • TELWIN(5)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • 富士インパルス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送給機用 フィードローラ- 東安送給機用 フィードローラ-東安
1,898税込2,088
1袋
3日以内出荷
用途ワイヤ送給装置に取り付け、ワイヤの送り出しに使用します。溶接ワイヤを掴み、円滑に送り出します。適合機種YD-200KRII/YD-350KRII/YD-500KRII/YK-500KHI/YK-600LHI/YD-160SL7/YD-190SL7/YD-200GT3/YD-200RX1/YD-350RX1/YD-500RX1/YD-600RF2/YD-600CL4/YD-500CL4
冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き東安
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。
付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)

電気溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

電気溶接機用部品・オプション