1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。
付属品呼び水ポンプ 質量(kg)16.2 タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNF スイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能) タンク容量(L)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335 定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用) 最大吐出圧力(MPa)0.3 定格使用率(%)100(連続) 入力電圧変動許容範囲(V)200±10% 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング