電気溶接機用部品・オプション :「軟鋼用溶接棒」の検索結果
関連キーワード
SAY-80L2で薄板溶接が可能です。
溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。
手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。
用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。
定格使用率(%)20
トラスコ品番818-5966
材質鉄、アルミ
寸法(mm)120×285×174
質量(kg)3.0
出力電流(A)30~50
入力電流(A)40~60
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。