絞り込み
ブランド
- トーキン
- パナソニックコネクト(837)
- ダイヘン(721)
- Panasonic(パナソニック)(542)
- SUZUKID(スズキッド)(60)
- マイト工業株式会社(57)
- 新ダイワ(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- エスコ(11)
- デンヨー(9)
- マツモト機械(5)
- 日本フラッシュ(5)
- TELWIN(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- リランド(RILAND)(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- 富士インパルス(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む

クイックジョイントNメスネジソケット
トーキン¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ
トーキン¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
冷却水循環装置
トーキン¥779,800税込¥857,7801台60日以内出荷高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
冷却水循環装置
トーキン¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)周波数(Hz)50/60消費電力(W)270スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)タンク容量(L)9本体質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)配管接続方式(前面)5/8-18UNF冷却能力1.7kW/min吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
HPRフレコンチューブノミ 50m
トーキン¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 100m
トーキン¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 20m
トーキン¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 30m
トーキン¥59,980税込¥65,9781個欠品中取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
簡易Nフレコン 6M
トーキン¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)6
簡易Nフレコン 4M
トーキン¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)4
簡易Nフレコン 1M
トーキン¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)1
簡易Nフレコン 20M
トーキン¥71,980税込¥79,1781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)20
簡易Nフレコン 3M
トーキン¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)3
簡易Nフレコン 9M
トーキン¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)9
簡易Nフレコン 15M
トーキン¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)15
簡易Nフレコン 2M
トーキン¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)2
簡易Nフレコン 7M
トーキン¥33,980税込¥37,3781本17日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)7
簡易Nフレコン 10M
トーキン¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)10
簡易Nフレコン 8M
トーキン¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)8
簡易Nフレコン 5M
トーキン¥27,980税込¥30,7781本17日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)5